曜日別特売

ベゼル KBA 英国用 黒 35mm HarmonyシリーズK Harmony Series K

ベゼル KBA 英国用 黒 35mm HarmonyシリーズK Harmony Series K - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは直線的です。Green Premium 製品 水銀不使用

仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:Harmony Series K●ロックの数:0●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:221-2836アズワン品番65-7831-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64050414KBA1H
7,400
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする