T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) CNMG160612SMシリーズ
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適合被削材:MS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):10.6●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●コーナR(mm):1.1906●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:604-9231
アズワン品番65-8172-66
内容量1セット(10個)