T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) SNMG190616SMRシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) SNMG190616SMRシリーズ サンドビック

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。

仕様●適合被削材:MS●チップ形状:正方形●刃長(mm):12.7●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:荒切削●ブレーカー:SMR●コーナR(mm):1.5875●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:605-7012 アズワン品番65-8244-65 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64051419 SNMG190616SMR
27,800
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする