I.L.K(池田レンズ工業)
ペーパーウェイトルーペ 文鎮 3.5倍 65mm
65mm3.5倍の置き型ルーペ。
ペーパーウェイトにもなります。
仕様
●レンズサイズ:直径65mm●倍率:3.5倍●重さ:138g●商品サイズ:Φ65×45mm●レンズ:アクリルレンズ●材質:アクリル
アズワン品番
65-8739-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64052478
1886
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください