長袖ブルゾン チャコールグレー 2014-25シリーズ

長袖ブルゾン チャコールグレー 2014-25シリーズ ジーベック

収納たっぷりのミリタリーデザインです。
用途:作業全般

チャコールグレー サイズLL 材質(本体)綿100% 番号コード:124-4851 胸囲(cm)119 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)65 アズワン品番65-8411-49 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64052670 2014-25-LL
6,260
5,990
6,589 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする