小型電磁石 ZYE1-Pシリーズ
裏面にネジ穴付で本体を固定可能。
仕様●※連続で使用(通電)し続けると本体が熱くなり、最悪の場合、内部のコイルが熱によりレアショートする恐れがありますので、連続で使用し続けないでください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
高さ(mm)約15
定格3W、DC12V、0.25A
外形(mm)約Φ20
取り付け工具(ネジ)M3
吸着面寸法(Φmm)約8
ケーブル長(mm)約25(入荷時期により長さが変動する場合があります)
アズワン品番65-8727-70
保持力N(kgf)25(2.55)
内容量1個
注意
※連続で使用(通電)し続けると本体が熱くなり、最悪の場合、内部のコイルが熱によりレアショートする恐れがありますので、連続で使用し続けないでください。※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。