曜日別特売

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm - 山洋電気

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護

仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:3.72W●奥行:20mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:42dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9223アズワン品番65-8074-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64052767109P0412G302
2,830
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする