曜日別特売

ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ

ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ - TDKラムダ
仕様●出力電力:300W●入力電圧範囲:AC85 ~ 265●出力電圧:15VDC●出力電流:20A●効率(typ):85% / 88%(100VAC / 200VAC)●使用温度範囲:-10 ~ +71●外形寸法:40×120×250(mm)●備考:カバー付(端子台上向き)●ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠●放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠●リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)●電解コンデンサ寿命60000H以上アズワン品番67-0437-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64053449RTW15-20RH
53,900
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする