コロターン107チップ 1セット(10個入) RCMT1204MPH7シリーズ
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に適しています。最適化された耐熱母材と耐熱性コーティングが特長です。一般旋削ステンレス加工用。荒から中仕上げ加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:円形●厚さ(mm):4.763●コーナ半径(mm):6●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:H7●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:257-9075
アズワン品番65-8234-68
内容量1セット(10個)