T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)1セット(10個入) VNMG160408SMシリーズ

T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)1セット(10個入) VNMG160408SMシリーズ サンドビック

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。

仕様●適合被削材:ステンレス鋼・超合金およびチタン●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.806●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:605-8574 アズワン品番65-8268-18 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64055515 VNMG160408SM
31,090
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする