基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列 1セット 450個入

基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:28●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1320 アズワン品番65-7602-39 内容量1セット(450個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64056635 FTSH-117-01-L-DV-K-P-TR
412,000
409,800
450,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする