曜日別特売

アクセサリ 28極 パネルマウント

アクセサリ 28極 パネルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

レセプタクルシリーズ 2
TE Connectivity のシリーズ 3 丸型プラスチックコネクタレセプタクルは、シリーズ 3 CPC コネクタに確実に接続するためのねじ式インサートを備えています。オス・メスとも複数のコンタクト配列があり、インライン(フリー)またはパネルマウントのいずれかを選択することができます。

仕様●極数:28●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 2●コード番号:372-529アズワン品番65-7583-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64057247205840-3
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする