三頭フラスコ 側管角度 5° 茶 032シリーズ

三頭フラスコ 側管角度 5° 茶 032シリーズ 日本理化学器械(NRK)

仕様●色:茶●容量mL:2000●摺部:45/50・29/42×2●茶褐色は受注製作●コード番号:032-45280T アズワン品番65-8669-73 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64059259 032-45280T
72,000
71,980
79,178 (税込)
22日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする