曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
DSBF-C-80-160-PPSA-N3-R 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm Festo 64059295

空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64059295
品番
DSBF-C-80-160-PPSA-N3-R
参考基準価格(税別)¥93,300販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)値下げ
92,980

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm、ピストン径が 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar

仕様
●ストローク:160mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9747
アズワン品番
65-8003-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする