T-Max 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) TPUN220408シリーズ
優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適合被削材:PMKNS●チップ形状:三角形●刃長(mm):21.197●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):11●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PUN●コーナR(mm):0.7938●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8868
アズワン品番65-8262-56
内容量1セット(10個)