コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT06T104UFシリーズ
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。大荒加工用。
仕様●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):6.22●厚さ(mm):1.98●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:UF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-2665
アズワン品番65-8250-35
内容量1セット(10個)