防寒ブルゾン 黒 262-90シリーズ

防寒ブルゾン 黒 262-90シリーズ ジーベック

太陽光を熱に変えるサーモトロンを裏地に使用しているため、中綿いらずの軽量スタイルでアクティブな動きに対応します。
用途:冬のあらゆる作業に。

仕様軽量防寒、男女兼用 材質表:ポリエステル100%(カルゼ)、裏:ポリエステル100%(トリコット起毛) クロ 番号コード:861-4617 胸囲(cm)140 着丈(cm)72 裄丈(cm)95 アズワン品番65-8440-04 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64059995 262-90-5L
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする