T-MaxP チップ(112)1セット(10個入) WNMG080408MRシリーズ
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。一般旋削鋼加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):7.8873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:PR●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0578
アズワン品番65-8271-65
内容量1セット(10個)