低圧用絶縁手袋(直流750V/交流300V) EA640ZDシリーズ
低圧活線作業時および検電時に。
保護層と絶縁層を一体化し、摩耗性と耐久性に優れた低圧手袋です。
感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として用います。
仕様●メーカー:渡部工業●型番:502-LL●用途:交流300V以下もしくは直流750V以下の電路に対して用いる絶縁手袋●使用電圧:直流750V/交流300V以下●サイズ:LL●全長:270mm●厚み:0.8mm●中指長さ:8.5cm●重量:155g●試験電圧:1000V/分●定期自主検査:非対象品●材質:天然ゴム
アズワン品番65-9270-61
内容量1双