クリアクリーン携帯用歯みがきセット スリムケース

クリアクリーン携帯用歯みがきセット スリムケース 花王

携帯しやすいクリアクリーンの歯磨きセットです。
スリムなハードケースで持ち運びにも安心。
学校・オフィス・旅行に。
【ハミガキ】顆粒(清掃剤)がくだけて歯間まで歯垢スゴ落ち!フッ素配合:むし歯の発生と進行を防ぐ。
(医薬部外品)【ハブラシ】ひとつひとつの毛束が太いから軽い力でも歯垢をごっそり落とせる。
立体凹凸カットで、歯ぐきのキワや歯間にもガシッと密着、歯垢をまとめて落とす。

仕様●オーラルトラベルセット●歯ブラシの色は選べません。●歯ブラシの色は選べません。●傷等がある時は使わない●ハミガキが飛び散って目に入らないように気をつける。●材質/仕上:クリアクリーンRR、成分 湿潤剤:ソルビット液 基剤:水 清掃剤:顆粒A*、、炭酸Ca 粘度調整剤:無水ケイ酸、CMC・Na 発泡、剤:ラウリル硫酸塩 香味剤:香料(ナチュラルミント●原産国:日本●コード番号:407-0234 アズワン品番67-2339-21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64062129 281654
475
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする