曜日別特売

アブサック(短型縮小アダプター) 010シリーズ

アブサック(短型縮小アダプター) 010シリーズ - 日本理化学器械(NRK)

従来のアブサックより連結した時、短くなり便利です。

仕様●内部摺合:19/33●外部摺合:34/45●コード番号:010-1934Fアズワン品番65-8665-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64064317010-1934F
18,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする