小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
- 仕様
- ●パッケージ:入数:1本●抵抗値:5Ω●カラーコード:緑黒黒銀緑●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃
- アズワン品番
- 67-0477-84
- 内容量
- 1本
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64064719 | LMFQ50S-5R0D | 02757600 | LMFQ50S-5R0D | ![]() | 小型1/2W精密金 LMFQ50Sシリーズ | LINKMAN | 1個 | ¥72 税込¥79 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |


















