曜日別特売

シリンジフィルター(PES)25mm 滅菌済 725シリーズ

シリンジフィルター(PES)25mm 滅菌済 725シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

パイロジェンフリー
汎用性の高いメンブレン
タンパク質の吸着性が低い
低溶出
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip

仕様●材質●▼メンブレン:PES●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。アズワン品番65-5643-87内容量1箱(50個)
注意
※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64067284725-2520
26,720
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする