コロミル216 ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R2161603MMシリーズ
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
倣いフライス加工用。
仕様●チップサイズ:8●Dc:16●s:3.175●la:14.4●l:16●径方向の最大取りしろ:8●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6167
アズワン品番65-8221-48
内容量1セット(10個)
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
倣いフライス加工用。