タイミングベルト 幅 85mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴム
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:840mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1046
アズワン品番65-7875-81
内容量1個