T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) CNMG160612シリーズ
一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適合被削材:K●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):14.9199●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:KR●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:604-2074
アズワン品番65-8172-25
内容量1セット(10個)
一般旋削鋳鉄加工用。