基板接続用ソケット 50 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

基板接続用ソケット 50 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 AMPHENOL

Amphenol BergStak HS シリーズ 0.50 mm コネクタは、優れた性能を発揮します。この製品は、さまざまな高さでサイズの異なる、高速、高密度、並列基板対基板用途向けに設計された柔軟なソリューションです。複数のめっきオプションを用意 複数のパッケージオプションを用意 基板位置決めペグ RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー

仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:10138651●コード番号:217-3902 アズワン品番65-7709-64 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64069454 10138651-051202LF
1,550
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする