コロカットXS 突切り加工用チップ(325)1セット(5個入) MACR3070Lシリーズ
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
突切り加工用。
仕様●チップサイズ:3●la:0.7●re:0.05●先端逃げ角:15●最大切り込み:4.3●最大加工径:8●勝手:右●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7477
アズワン品番65-8197-24
内容量1セット(5個)