古河電池
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ
世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現
ISS車:36ヶ月又は6万km
通常車:36ヶ月又は10万km保証
仕様
●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/237(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:42Ah
アズワン品番
65-8727-48
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64070398
IU-N-55/B24L
¥26,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください