サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの ホルダ サンドビックの ホルダ部品 チップシム チップシム 注文コード 63694306 用途T-Max P用。 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 5322 331-15 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63694306 5322 331-15 ¥2,760 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホルダ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ねじ 住友電工ハードメタル 税込¥4,948~ ¥4,498~ ねじ 住友電工ハードメタル 税込¥13,178 ¥11,980 ダブルねじ 住友電工ハードメタル 税込¥318 ¥289 バスケットへ ダブルねじ 住友電工ハードメタル 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ボタンねじ 住友電工ハードメタル 税込¥296 ¥269 ボタンねじ 住友電工ハードメタル 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 皿ねじ 住友電工ハードメタル 税込¥362~ ¥329~ 皿ねじ 住友電工ハードメタル 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 皿ねじ 住友電工ハードメタル 税込¥8,028 ¥7,298 皿ねじ 住友電工ハードメタル 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 皿ねじ 住友電工ハードメタル 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 調整ねじ 住友電工ハードメタル 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ セットスクリュー用トルクレンチ 住友電工ハードメタル 税込¥36,278 ¥32,980 トルクレンチ 住友電工ハードメタル 税込¥16,478 ¥14,980 ビット(着脱式レンチ先端部) 住友電工ハードメタル 税込¥1,428~ ¥1,298~ レンチ 住友電工ハードメタル 税込¥2,198~ ¥1,998~ レンチ 住友電工ハードメタル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ レンチ 住友電工ハードメタル 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ レンチ 住友電工ハードメタル 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ レンチ 住友電工ハードメタル 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ホルダホルダ部品敷金/シム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります ねじ/ボルト ウェッジ クランプセット サポータ シート(ホルダ部品) スクリュー スパナ スプリング ナット ピン レバー レンチ ワッシャ 敷金/シム シェアする マイページ 最近見た商品