曜日別特売

コロカット2 溝入れ加工用チップ

コロカット2 溝入れ加工用チップ - サンドビック

柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。
あらゆる被削材の第1推奨材種です。

用途溝入れ加工用。被削材PMSKN勝手なしコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2内容量1箱(5個)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63734048C2I-F2N-0246-0003-GF2.464.3321-0.02~0.02
24,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63734145C2I-G2N-0300-0002-GF34.3321-0.02~0.02
26,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63734170C2I-G2N-0300-0004-GF34.3321-0.02~0.02
26,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63734215C2I-G2N-0318-0008-GF3.184.3321-0.02~0.02
26,800
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63734319C2I-H2N-0400-0002-GF44.35-0.02~0.02
28,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63734328C2I-H2N-0400-0004-GF44.35-0.02~0.02
28,400
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63734678C2I-E2N-0200-0002-GF24.3321-0.02~0.02
24,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
63734687C2I-E2N-0200-0004-GF24.3321-0.02~0.02
24,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63734030C2I-F2N-0239-0002-GF2.394.3321-0.02~0.02
24,900
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
63734039C2I-F2N-0239-0004-GF2.394.3321-0.02~0.02
24,900
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
63734066C2I-F2N-0265-0002-GF2.654.33210.09~0.13
24,900
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
63734075C2I-F2N-0267-0002-GF2.674.3321-0.02~0.02
24,900
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
63734084C2I-F2N-0279-0003-GF2.794.3321-0.02~0.02
24,900
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
63734179C2I-G2N-0310-0002-GF3.14.3321-0.02~0.02
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
63734188C2I-G2N-0315-0002-GF3.154.33210.09~0.13
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
63734197C2I-G2N-0318-0002-GF3.184.3321-0.02~0.02
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
63734206C2I-G2N-0318-0004-GF3.184.3321-0.02~0.02
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
63734224C2I-G2N-0361-0003-GF3.614.3321-0.02~0.02
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
63734267C2I-H2N-0396-0002-GF3.964.35-0.02~0.02
28,400
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
63734276C2I-H2N-0396-0004-GF3.964.35-0.02~0.02
28,400
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
63734285C2I-H2N-0396-0008-GF3.964.35-0.02~0.02
28,400
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
63734696C2I-E2N-0215-0001-GF2.154.33210.09~0.13
24,100
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
63734705C2I-E2N-0224-0002-GF2.244.3321-0.02~0.02
24,100
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする