コロカット1・2 倣い加工用チップ

コロカット1・2 倣い加工用チップ - サンドビックコロカット1・2 倣い加工用チップ - サンドビックコロカット1・2 倣い加工用チップ - サンドビックコロカット1・2 倣い加工用チップ - サンドビックコロカット1・2 倣い加工用チップ - サンドビックコロカット1・2 倣い加工用チップ - サンドビックコロカット1・2 倣い加工用チップ - サンドビックコロカット1・2 倣い加工用チップ - サンドビック

コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。
外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。

用途シールフィン溝加工用。切削幅(mm)1.5コーナーR(mm)0.75刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
被削材
勝手
切削幅(mm)
コーナーR(mm)
材種
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63696668R123H1-0150-RO1箱(10個)S1.50.75S05FTICRN+AL2O3+TIN
38,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696677R123H1-0150-RO1箱(5個)PMS1.50.751125TIALN
18,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696686R123H1-0150-RO1箱(5個)SM1.50.751105TIALN
18,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696939N123H1-0150-RO1箱(5個)Sなし1.50.75S05FTICRN+AL2O3+TIN
19,050
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696948N123H1-0150-RO1箱(5個)PMSなし1.50.751125TIALN
18,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696957N123H1-0150-RO1箱(5個)SMなし1.50.751105TIALN
18,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696966L123H1-0150-RO1箱(5個)S1.50.75S05FTICRN+AL2O3+TIN
19,050
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696975L123H1-0150-RO1箱(5個)PMS1.50.751125TIALN
18,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63696984L123H1-0150-RO1箱(5個)MS1.50.751105TIALN
18,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする