TAKAGI(高儀)
防臭フェイスマスク 10枚入
防臭:塗料・肥料・薬品など悪臭を伴う作業に
防じん:木クズや粉じんの発生する作業や花粉吸入の軽減に
1枚ずつ袋入りで衛生的
活性炭フィルター:匂いを低減!
静電フィルター:チリ・ホコリをしっかりキャッチ!
仕様
●マスク材質:不織布
アズワン品番
65-9831-99
内容量
1袋(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64096377
BFM-10A
¥
350
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください