ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズ

ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズ MAC8(マックエイト) ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズ MAC8(マックエイト) ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズ MAC8(マックエイト)

2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
上下の長さが違うタイプです。
部品面、半田面、両側からラッピングできます。
34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。

仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入り数:10 アズワン品番67-0485-39 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64097138 WL-4-7-34P
8,030
7,698
8,468 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする