基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 表面実装 SAMTEC

仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-020-01-G-D-A-K-TR●コード番号:200-0296 アズワン品番65-7547-80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64098967 LSH-020-01-G-D-A-K-TR
670
669
736 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする