男女兼用スクラブ ブルー RF-5502シリーズ

男女兼用スクラブ ブルー RF-5502シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ ブルー RF-5502シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ ブルー RF-5502シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ ブルー RF-5502シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ ブルー RF-5502シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ ブルー RF-5502シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ ブルー RF-5502シリーズ ナガイレーベン

ナチュラルカラーが新鮮なシンプルスクラブ。
動きやすく涼しいプロファンクション機能を搭載したストレッチ性が高く柔らかなニット素材が快適な着心地を提供します。
右脇にダブルループを搭載しています。

仕様●生地:RF●カラー:ブルー●サイズ:BL●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/95%、ナイロン/5%(制電糸入り)●着丈:(cm)74●胸囲:(cm)126●肩幅:(cm)53●袖丈:(cm)22.5●袖の種類:半袖 アズワン品番65-3675-03 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64099335 RF-5502
6,800
6,498
7,148 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする