基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 80 ピンで構成されています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm

仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1838 アズワン品番65-7565-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64099387 QTE-040-02-F-D-A-K
1,610
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする