基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール

基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

Samtec 2.54 mm ねじ付き機械用ソケットストリップは、0.76 μ m 金コンタクトのスズシェルが付いた 6 つのコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃

仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルマシンソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:208-9431 アズワン品番65-7691-84 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64102126 SL-106-T-19
460
459
505 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする