半袖ポロシャツ ピンク 6030-75シリーズ

半袖ポロシャツ ピンク 6030-75シリーズ ジーベック

通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般

仕様吸汗性抜群、速乾性抜群、消臭機能付き 材質ポリエステル100% ピンク サイズM 番号コード:338-4169 胸囲(cm)100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)24 着丈(cm)66 アズワン品番65-8463-07 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64102589 6030-75-M
2,250
2,098
2,308 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする