コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入) N123K206350003GMシリーズ

コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入) N123K206350003GMシリーズ サンドビック

クランプ剛性大です。
溝入れ加工用。

仕様●チップサイズ:K●la:6.35●re:0.3●最大切り込み:22.6●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-2969 アズワン品番65-8204-63 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64105145 N123K206350003GM
46,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする