Bellows Coupling Bores 10mmx6mm OD 25.

Bellows Coupling Bores 10mmx6mm OD 25. - Ruland

Rulandゼロバックラッシュで、高回転で振動が少なくなるように高度にバランスがとられた設計が採用されています。MBC25-10-6-A は、2 つの陽極酸化アルミ製ハブとステンレス鋼製ベローズで構成されています。ベローズは、ねじり荷重下で剛性を維持しながら屈曲することができ、あらゆる種類の心ずれに対応することができます。このベローズカップリングは軽量かつ低慣性で、最大10,000 RPM の回転速度の用途に適しています。ハードウェアはメートル系です。 MBC25-10-6-A は、精密位置決めステッパサーボ用途やエンコーダで高いねじり剛性と優れた密着性を実現できるように開発されています。北米の鉄鋼メーカーから供給された中実棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。MBC25-10-6-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。

仕様●ボア:10 mm, 6mm●外径:25.4mm●長さ:33.3mm●ずれ - 角度:1.5°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:0.3mm●コード番号:186-4139アズワン品番65-7967-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64105730MBC25-10-6-A
29,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする