スケールルーペ 8倍 24mm 0.1mm目盛付き
アルミのプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されています。
印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
レンズを覗くと中には0.1mm単位のスケールが見えます。
ダイヤルを回してピントを調節することも可能です。
仕様●レンズサイズ:直径24mm●倍率:8倍●メモリ:0.1mm目盛●素材:プラスチック
アズワン品番65-8739-74
内容量1個
アルミのプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されています。
印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
レンズを覗くと中には0.1mm単位のスケールが見えます。
ダイヤルを回してピントを調節することも可能です。