SAMTEC
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 57個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(57個)
注文コード
64106780
品番
TSM-104-01-L-SH-A
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1556
アズワン品番
65-7556-22
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表