ロープ式非常停止スイッチ

ロープ式非常停止スイッチ - シュナイダーエレクトリック
仕様●Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています IP66 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などのあらゆる機械用途で使用できます。 圧延装置、●コード番号:220-1412アズワン品番65-7830-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64107069XY2CE5A250
92,800
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする