ツナギ服 レッド 34011-71シリーズ
使い勝手の良い収納力に優れたファスナーポケット付きのツナギ服です。
用途:作業全般
仕様ソフト風合い
色レッド
サイズ3L
番号コード:124-0083
胸囲(cm)130
混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
股下(cm)78
ウエスト(cm)100
肩幅(cm)56
袖丈(cm)60
総丈(cm)167
アズワン品番65-8448-33
内容量1着
使い勝手の良い収納力に優れたファスナーポケット付きのツナギ服です。
用途:作業全般