ナシ形フラスコ 白 027シリーズ

ナシ形フラスコ 白 027シリーズ 日本理化学器械(NRK)

仕様●色:白●容量mL:200●摺部:15/25●コード番号:027-15200 アズワン品番65-8668-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64108250 027-15200
9,600
9,598
10,558 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする