TAKMAN TAKMANの 制御機器 TAKMANの 電子部品(オンボード) TAKMANの 受動部品 5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ 5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ 注文コード 64108444 仕様●定格電力:5W●抵抗値:4.7KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個 アズワン品番67-0438-29 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RSBS5-4.7kΩJ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64108444 RSBS5-4.7kΩJ ¥190 ¥189 ¥189 ¥208 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±1% VISHAY 税込¥2,198~ ¥1,998~ COBソケット 新光電気 税込¥1,099~ ¥999~ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ T大型タイプ 松栄電器 税込¥18,678~ ¥16,980~ 低圧進相コンデンサ Cタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ 低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ 低圧進相コンデンサ Dタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ NBK モジュール NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥355,299~ ¥322,999~ フジコン コネクタンシ フジコン 税込¥7,678~ ¥6,980~ EV コネクタ AMPHENOL 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ EV コネクタ AMPHENOL 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業) 税込¥3,188~ ¥2,898~ TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込¥2,638~ ¥2,398~ 引抜工具 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所 税込¥362~ ¥329~ DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥56 ¥51 バスケットへ ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 税込¥362~ ¥329~ (1) 表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト) 税込¥3,628~ ¥3,298~ Siemens, MCBミニサーキットブレーカ, 2P SIEMENS 税込¥15,378~ ¥13,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品抵抗固定抵抗器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「抵抗」にはこんなカテゴリがあります 固定抵抗器 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ) シェアする マイページ 最近見た商品