曜日別特売

タケトラプラスチック手袋200パウダーフリー LL 200枚×10箱入

タケトラプラスチック手袋200パウダーフリー LL 200枚×10箱入 - 竹虎タケトラプラスチック手袋200パウダーフリー LL 200枚×10箱入 - 竹虎

パウダーフリーです
手にピッタリとフィットするため、素手感覚で使用できます
便利な左右兼用タイプのため、無駄なく使用できます

仕様●サイズ:LL●全長×手のひらの幅:230mm×115mm●材質:塩化ビニール製●パウダーフリー●左右兼用●箱サイズ:230×120×85mmアズワン品番65-9038-43内容量1ケース(10箱×200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64108880075885
12,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする