基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 43個入

基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 43個入 SAMTEC

Samtec 2.54 水平表面実装ソケットストリップには 10 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃

仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1539 アズワン品番65-7624-42 内容量1セット(43個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64110508 SMH-105-02-L-S
17,200
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする