WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2427シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 50個入
仕様
●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2427●深さ:9.8mm●コード番号:190-8755
アズワン品番
65-7730-62
内容量
1袋(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64111034
691242700007
¥
38,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください